Referenties
Iscar:TPMT 110204 IC830
Rubix:A0165580
Fabrikant:5568601

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMT 110204 IC830 5568601
ISCAR TPMT 110204 IC830 is een positieve 11° driehoekige draaiwisselplaat met TiAlN-coating. Geschikt voor inwendig draaien en afwerking met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpmt |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 122,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen