ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-GN IC8150 5507834
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-GN IC8150
Rubix:A0511329
Fabrikant:5507834

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief (cnmg-gn) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-GN IC8150 5507834
Draaiplaat ISO negatief CNMG 120412-GN van Iscar voor IC8150. Dubbelzijdig 80° rhombisch met GN-spaanbreker en TiCN-coating voor staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief (cnmg-gn) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen