ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 190612-PP IC807 5550263
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190612-PP IC807
Rubix:A0511249
Fabrikant:5550263

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso neg. cnmg 190612-pp |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 190612-PP IC807 5550263
Dubbelzijdige ISO-negatieve Iscar CNMG 190612-PP draaiplaat met chipbreaker PP. Ontworpen voor het bewerken van zeer taaie/visceuze materialen bij middelmatige snijcondities (IC807).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso neg. cnmg 190612-pp |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 401,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen