Referenties
Iscar:SNMG 120408-TF IC8250
Rubix:20791808
Fabrikant:5508125

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (snmg-tf) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SNMG 120408-TF IC8250 5508125
ISCAR SNMG 120408-TF draaiwisselplaatje met schakering IC8250. Corner radius 0,8 mm en dikte 4,76 mm, voor stabiel draaien van staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (snmg-tf) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen