ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150608-PP IC20 5502838
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-PP IC20
Rubix:A0510931
Fabrikant:5502838

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150608-pp |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150608-PP IC20 5502838
Draaiwisselplaat ISO negatief van Iscar (DNMG 150608-PP) met snijkwaliteit IC20. Dubbelzijdige 55° ruitvorm voor stabiele verspaning van ductiele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150608-pp |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen