ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-GN IC9350 5507638
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-GN IC9350
Rubix:A0510937
Fabrikant:5507638

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief dnmg 150608-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-GN IC9350 5507638
Iscar DNMG 150608-GN wisselplaat (IC9350): dubbelzijdige 55° ruitvorm, negatief. RE 0,8 mm en S 6,35 mm voor draaien/boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief dnmg 150608-gn |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen