COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMG 19 06 16-PR 4405

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG 19 06 16-PR 4405
Rubix:A0515036
Fabrikant:8322602
EAN:7323227074078
COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMG 19 06 16-PR 4405

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat negatief cnmg
Schakering4405
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMG 19 06 16-PR 4405


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat negatief cnmg
Schakering4405
Lengte zijkant17,744 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,588 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen