ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-F3M IC807 5568885
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-F3M IC807
Rubix:A0511433
Fabrikant:5568885

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatieve draaiplaat cnmg 120404-f3m (80° rhombisch) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-F3M IC807 5568885
ISO negatieve CNMG 120404-F3M draaiplaat van Iscar met grade IC807. Dubbelzijdig 80° rhombisch ontwerp voor afwerking van RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatieve draaiplaat cnmg 120404-f3m (80° rhombisch) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen