ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 110402-NF IC807 5550311
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110402-NF IC807
Rubix:A0511094
Fabrikant:5550311

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 110402-nf (nf) ic807 |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 110402-NF IC807 5550311
Draaiwisselplaat DNMG 110402-NF van Iscar met schakering IC807. Geschikt voor half- en nabewerking (55° rhombisch) met lage snijkrachten dankzij een zeer scherpe snijkant en positieve tophoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 110402-nf (nf) ic807 |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen