ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMM 190616-NR IC907 5590650
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 190616-NR IC907
Rubix:A0511209
Fabrikant:5590650

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. cnmm 190616-nr, ic907 (5590650) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMM 190616-NR IC907 5590650
Enkelezijdige, negatieve Iscar CNMM 190616-NR IC907 wisselplaat (80° rhombus) voor ruw draaien. TiAlN-coating op carbide; snedediepte 2,0–10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. cnmm 190616-nr, ic907 (5590650) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 19,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 401,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen