Referenties
Iscar:CCGT 060202 IC30N
Rubix:20790840
Fabrikant:5503028

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCGT 060202 IC30N 5503028
ISCAR CCGT 060202 indexeerplaat in IC30N (cermet). Voor half- en eindafwerking bij 80° ruitvorm, 7° positieve flank met T-chipbreaker voor middelmatige voeding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic30n |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen