ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 120412-16 IC8150 5550227
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 120412-16 IC8150
Rubix:A0511487
Fabrikant:5550227

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos ccmt |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 120412-16 IC8150 5550227
ISCAR CCMT 120412-16 draaiwisselplaat voor positieve 80°-rhombische snijwerking. Met RE 1,2 mm en S 4,76 mm voor stabiel draaien aan staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos ccmt |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 224,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen