Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 06 04 04-MF 4425
Rubix:A0406033
Fabrikant:8019625
EAN:7323225785242


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat (wisselplaat), trigon 80° |
|---|---|
| Schakering | mf |
Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 04-MF 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat (wisselplaat), trigon 80° |
| Schakering | mf |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen