Referenties
Iscar:CCMT 060204-SM IC6025
Rubix:A0421495
Fabrikant:5566933

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 060204-SM IC6025 5566933
ISCAR CCMT 060204-SM wisselplaatje met grade IC6025 voor semi-finishing en finishing. Chipbreaker SM en coating TiCN+Al2O3+TiN voor lage snijkrachten en stabiele spaanafvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 060204-sm |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 142,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen