Referenties
Iscar:CNMG 120404-F3P IC8250
Rubix:A0421492
Fabrikant:5567387

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT POS CNMG 120404 F3P IC8250 5567387
Iscar CNMG 120404-F3P wisselplaat voor semi-finishing en finishing op een 80° rhombische (double-sided) insert. Lage snijkrachten door zeer scherpe snijkant en positieve rake; grade IC8250 met TiCN+Al2O3+TiN coating (F3P).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 120404-f3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen