ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 160404-PP IC20 5503154
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160404-PP IC20
Rubix:A0510616
Fabrikant:5503154

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 160404-PP IC20 5503154
Draaiwisselplaat Iscar TNMG 160404-PP met schakelgraad IC20. Dubbelzijdig driehoekig ontwerp voor extern 60°/91°/93°/95° draaien en geschikt voor o.a. RVS en non-ferro materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg 160404-pp |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 122,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen