ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 11T304-SM IC806 5509899
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T304-SM IC806
Rubix:A0511561
Fabrikant:5509899

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. dcmt 11t304-sm |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 11T304-SM IC806 5509899
Indexeerbare ISO-draaiwisselplaat DCMT 11T304-SM met AlTiN “SUMO TEC” en grade IC806. Voor half- en afwerken bij 55° rhombic met 7° positieve flank.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. dcmt 11t304-sm |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen