COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-PMC 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 12 04 12-PMC 4425
Rubix:A0459729
Fabrikant:8019386
EAN:7323225783491
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-PMC 4425

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien (snmg)
Schakeringticn+al2o3+tin (pmc); staalbewerkingskwaliteit/grade 4425
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-PMC 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien (snmg)
Schakeringticn+al2o3+tin (pmc); staalbewerkingskwaliteit/grade 4425
Lengte zijkant11,5 mm
Dikte4,7625 mm
Radius1,1906 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen