Referenties
Iscar:CNMG 120404-SF IC6015
Rubix:A0421498
Fabrikant:5509697

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120404-SF IC6015 5509697
Dubbelzijdige Iscar CNMG 120404-SF draaiplaat met IC6015 voor superfinishing. TiCN+Al2O3+TiN coating voor gecontroleerde spanstroom bij lage snijwaarden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 120404-sf |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen