ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 160612-R3M IC6025 5569065
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160612-R3M IC6025
Rubix:A0511284
Fabrikant:5569065

Technische samenvatting
| Type plaatje | cnmg-r3m draaiwisselplaatje (negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 160612-R3M IC6025 5569065
Iscar CNMG 160612-R3M IC6025 (5569065) is een dubbelzijdig negatief draaiwisselplaatje met R3M-chipbreaker. Geschikt voor ruwbewerking van roestvast en laag-koolstof staal met TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg-r3m draaiwisselplaatje (negatief) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen