ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMX 150616-M3P IC8150 5509268
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMX 150616-M3P IC8150
Rubix:A0510868
Fabrikant:5509268

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMX 150616-M3P IC8150 5509268
Dubbelsnijdend negatief draaiwisselplaatje DNMX 150616-M3P van Iscar met helical snijkant en positieve snijgeometrie. Voor middelmatige bewerking van staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmx 150616-m3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 292,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen