ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 120408-R3P IC8250 5566794
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 120408-R3P IC8250
Rubix:A0511228
Fabrikant:5566794

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief (cnmm) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 120408-R3P IC8250 5566794
Iscar CNMM 120408-R3P draaiwisselplaatje, ISO-negatief. Enkelzijdig 80° rhombisch voor ruw draaien op staal met TiCN+Al2O3+TiN-coating (IC8250).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief (cnmm) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen