ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130624-TNM IC9350 5507240
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 130624-TNM IC9350
Rubix:A0510065
Fabrikant:5507240

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief wnmg 130624-tnm |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130624-TNM IC9350 5507240
ISO-negatief Iscar WNMG 130624-TNM draaisnijplaatje met TNM spanbreker voor ruw/semi-ruw draaien. Schakering IC9350 voor stabiele snijprestaties bij het bewerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief wnmg 130624-tnm |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 13,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 130624 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 336,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen