ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 160608-R3P IC8150 5566779
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 160608-R3P IC8150
Rubix:A0511223
Fabrikant:5566779

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 160608-R3P IC8150 5566779
ISO negatief ISCAR CNMM 160608-R3P draaiplaat met R3P chipbreaker voor ruw draaien van staal. Hardmetalen kwaliteit IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmm 160608-r3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen