Referenties
Iscar:DCMT 070202 IC8150
Rubix:A0511178
Fabrikant:5508690

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. dcmt 070202 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 070202 IC8150 5508690
ISCAR DCMT 070202 IC8150 is een positieve 55° rhombische draaiwisselplaat met 7° vrijhoek voor semi-afwerking en afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. dcmt 070202 |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen