ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T308-14 IC20 5500027
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T308-14 IC20
Rubix:A0511512
Fabrikant:5500027

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T308-14 IC20 5500027
ISCAR CCMT 09T308-14 IC20 draaiwisselplaat voor semi-finish en finish draaien met 7° positieve snijkant en chip breaker type 14.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 09t308-14 |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen