ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-F3M IC807 5568875
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-F3M IC807
Rubix:A0511063
Fabrikant:5568875

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) dnmg-f3m |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-F3M IC807 5568875
Draaiwisselplaat ISO negatief DNMG-F3M van ISCAR met snijgrade IC807 en TiAlN+TiN-coating. Voor finish turning van roestvast en hoogtemperatuurlegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) dnmg-f3m |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen