ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-F3P IC807 5569314
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-F3P IC807
Rubix:A0510338
Fabrikant:5569314

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg (trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-F3P IC807 5569314
Iscar WNMG 060404-F3P IC807 is een dubbelzijdige trigon draaiwisselplaat voor semi-afwerking en afwerking. De zeer scherpe snijkant helpt lage snijkrachten realiseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg (trigon) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen