Referenties
Iscar:DNMG 150604-F3P IC8250
Rubix:A0400137
Fabrikant:5566827



Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg-f3p (negatieve snijplaat) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150604-F3P IC8250 5566827
Dubbelzijdige ISCAR DNMG 150604-F3P draaiwisselplaat (F3P, IC8250) met TiCN+Al2O3+TiN coating voor semi-finishing en finishing van staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg-f3p (negatieve snijplaat) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen