ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-NF IC9150 5507541
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-NF IC9150
Rubix:A0510933
Fabrikant:5507541

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief dnmg 150608-nf |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-NF IC9150 5507541
Iscar DNMG 150608-NF IC9150 is een dubbelzijdige ISO-negatieve rhombische wisselplaat voor voor- en nabewerking. Met NF-spaanbreker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief dnmg 150608-nf |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen