Referenties
Iscar:TNMG 160408-M3P IC8250
Rubix:A0165590
Fabrikant:5567503

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (tnmg-m3p) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160408-M3P IC8250 5567503
Iscar TNMG 160408-M3P wisselplaatje voor medium bewerking op staal. Dubbelzijdige driehoek met lage snijkrachten door positieve snijhoek en TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (tnmg-m3p) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen