ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150608-SWF IC8250 5508513
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-SWF IC8250
Rubix:A0510924
Fabrikant:5508513

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150608-SWF IC8250 5508513
ISCAR DNMG 150608-SWF draaiplaatje in IC8250-kwaliteit voor indexeerbaar draaien. 55° rhombische wisselplaat met maatvoering L=15,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 286,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen