ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-F3M IC806 5568862
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-F3M IC806
Rubix:A0510915
Fabrikant:5568862

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (indexeerbaar) dnmg-f3m 55° ruitvormig, dubbelzijdig |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-F3M IC806 5568862
Indexeerbaar draaiwisselplaatje DNMG-F3M van Iscar: dubbelzijdig 55° ruitvormig. IC806 voor betrouwbare afwerking bij het draaien van RVS en hoogtemperatuurlegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (indexeerbaar) dnmg-f3m 55° ruitvormig, dubbelzijdig |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen