ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-TF IC6025 5509932
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-TF IC6025
Rubix:A0510895
Fabrikant:5509932

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150612-tf |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-TF IC6025 5509932
Draaiwisselplaat DNMG 150612-TF met negatieve 55° rhombische snijkant. Geschikt voor ISO M20-35 en ontworpen voor roughing en onderbroken snedes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150612-tf |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen