ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMX 150612-M3P IC8150 5508536
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMX 150612-M3P IC8150
Rubix:A0510872
Fabrikant:5508536

Technische samenvatting
| Type plaatje | dnmx-m3p (negatieve ruit 55°) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMX 150612-M3P IC8150 5508536
Iscar DNMX 150612-M3P IC8150 draaiwisselplaat met 55° negatieve ruit en helixsnijrand. Dubbelzijdig voor efficiënt metaalverwijderen op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmx-m3p (negatieve ruit 55°) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 292,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen