ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120408-M3P IC8250 5567497

Draaiwisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Iscar:SNMG 120408-M3P IC8250
Rubix:A0510785
Fabrikant:5567497
ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120408-M3P IC8250 5567497

Technische samenvatting

Type plaatjedraaiwisselplaat iso negatief snmg 120408-m3p
Schakeringic8250
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120408-M3P IC8250 5567497


SNMG 120408-M3P IC8250 (5567497) draaiwisselplaat voor extern 90° vierkant draaien (75°/45°). Carbide met TiCN+Al2O3+TiN coating.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedraaiwisselplaat iso negatief snmg 120408-m3p
Schakeringic8250
Lengte zijkant12,7 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen