Referenties
Iscar:SPMR 090308 IC9350
Rubix:A0510690
Fabrikant:5507616

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso (spmr) |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. SPMR 090308 IC9350 5507616
Iscar SPMR 090308 IC9350 is een positieve vierkante draaiwisselplaat (11°) met positieve spanformer en lage snijkrachten voor semi-afwerken en afwerken van staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso (spmr) |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 125,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen