Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 24-PR 4415
Rubix:A0459158
Fabrikant:7859275
EAN:7323225038164


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 19 06 24-pr) |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 24-PR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 19 06 24-pr) |
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 16,65 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 2,3813 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen