ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 120412-R3P IC8150 5566777
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 120412-R3P IC8150
Rubix:A0511227
Fabrikant:5566777

Technische samenvatting
| Type plaatje | ruitvormig draaiwisselplaatje 80° (cnmm-r3p) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 120412-R3P IC8150 5566777
Iscar CNMM 120412-R3P IC8150 is een ruitvormig 80° draaiwisselplaatje met R3P-spaanbreker voor ruw draaien van staal. Sterke snijkant en positieve snijkantgeometrie voor stabiele spaantvorming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ruitvormig draaiwisselplaatje 80° (cnmm-r3p) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen