ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 160408-TF IC807 5592001
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-TF IC807
Rubix:A0510575
Fabrikant:5592001

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 160408-TF IC807 5592001
Iscar TNMG 160408-TF wisselplaat met IC807 (TiAlN+TiN coating) voor negatief extern draaien. Geschikt voor staal, RVS en high-temp toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg 160408-tf |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen