ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220408-GN IC8150 5508165
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220408-GN IC8150
Rubix:A0510533
Fabrikant:5508165

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (tnmg-gn) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220408-GN IC8150 5508165
Iscar ISO-negatieve draaibijplaat TNMG 220408-GN met grade IC8150 en chipbreaker GN. Voor medium- en semi-roughing bij het draaien van staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (tnmg-gn) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen