ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220408-PP IC8150 5550469
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220408-PP IC8150
Rubix:A0510525
Fabrikant:5550469

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg), driehoekig |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220408-PP IC8150 5550469
Iscar TNMG 220408-PP IC8150 negatieve driehoekige draaiwisselplaat met PP-breek en TiCN+Al2O3+TiCN+TiN coating. Geschikt voor uiteenlopende draaien/afwerken op ductiele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg), driehoekig |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen