COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMG 16 06 12-PR 4405

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG 16 06 12-PR 4405
Rubix:A0515047
Fabrikant:8322589
EAN:7323227073941
COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMG 16 06 12-PR 4405

Technische samenvatting

Type plaatjecnmg 16 06 12-pr 4405
Schakeringpr 4405
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMG 16 06 12-PR 4405


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecnmg 16 06 12-pr 4405
Schakeringpr 4405
Lengte zijkant14,9199 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,1906 mm
Insertmaat15,875 mm
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen