Referenties
Iscar:CNMG 160612-NR IC8250
Rubix:20791276
Fabrikant:5507693

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 160612-NR IC8250 5507693
Dubbelzijdige ISCAR CNMG 160612-NR wisselplaat voor zwaar draaien (chipformer NR). Grade IC8250 met 1,2 mm radius en 6,35 mm dikte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 160612-nr |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen