COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 08-MM 2220

Inzetstuk

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG 12 04 08-MM 2220
Rubix:A0167146
Fabrikant:7231326
EAN:7323221713263
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 08-MM 2220

Technische samenvatting

Type plaatjecilindrisch
Schakering2220
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 08-MM 2220


De T-Max® P CNMG 12 04 08-MM 2220 draaikop van Sandvik Coromant biedt meer precisie en duurzaamheid bij draaibewerkingen. Ontworpen voor voorbewerking met een veeleisende oppervlakteafwerking en garandeert een zuivere, gelijkmatige snede. Met zijn CN 1204 vorm en afmeting is deze draaikoppeling geoptimaliseerd voor het bewerken van ISO M materialen, d.w.z. roestvrij staal. De ruitvorm van 80° en de cilindrische opspanzitting zorgen voor een stabiele, veilige montage. Het heeft vier snijkanten voor efficiënt, economisch gebruik. De neusradius van 0,7938 mm zorgt voor een optimale balans tussen sterkte en snijafwerking. Hij heeft ook een CVD-coating die TiCN (titanium koolstofnitride), Al2O3 (aluminiumoxide) en TiN (titaniumnitride) combineert voor een hoge slijtvastheid en een langere levensduur.

Specificaties:
- Positioneerhoek: 95°
- Zaagdiepte (0,5 - 5,7): ap 3 mm
- Aanzet per omwenteling (0,1 - 0,45): fn 0,25 mm/r
- Spaanbreedte (0,1 - 0,45): hex 0,25 mm/r
- Snijsnelheid (285 - 155): vc 210 m/min
- Opspanningstype: Cilindrisch gat
- Diameter van montagegat: 5,156 mm
- Vorm en grootte van inzetstuk: CN1204
- Aantal snijkanten: 4
- Diameter van ingeschreven cirkel: 12,7 mm
- Vormcode: Rhombic 80°
- Effectieve snijrandlengte: 12,0959 mm
- Snavelradius: 0,7938 mm
- Richting: Neutraal
- Kwaliteit: 2220
- Substraat: HC
- Coating: CVD TiCN+Al2O3+TiN
- Wafeldikte: 4,7625 mm
- Hoofdvrijloophoek: 0°
- Gewicht: 0,0082 kg
- Waferbehuizing: 12
- Maatcode waferbehuizing (imperiale eenheden): ½.

Merkinformatie
Sandvik Coromant is wereldwijd marktleider in snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Met tientallen jaren gevestigde expertise biedt het merk innovatieve producten en diensten die zijn ontworpen om de productiviteit van industriële bedrijven te optimaliseren. Sandvik Coromant staat bekend om zijn strenge kwaliteitsnormen en inzet voor duurzaamheid en is een betrouwbare partner voor verspanende professionals.

Sterke punten

- CVD coating voor hoge slijtvastheid en langere standtijd;
- 80° ruitvorm voor een goede balans tussen stabiliteit en veelzijdigheid;
- Vier snijkanten voor verbeterde winstgevendheid en langer gebruik;
- Cilindrische gatbevestiging voor optimale montageveiligheid;
- Ontworpen voor voorbewerking met hoge eisen aan de kwaliteit van het bewerkte oppervlak;
- Geoptimaliseerde neusradius voor een precieze, gelijkmatige afwerking.
- Geoptimaliseerde neusradius voor een nauwkeurige en gelijkmatige afwerking.

Toepassingen

Deze draaikop is ideaal voor voorbewerkingen waarbij een oppervlakteafwerking vereist is. Geschikt voor ISO M-materialen en bijzonder effectief voor het bewerken van roestvrij staal en vergelijkbare legeringen. Het wordt gebruikt in diverse industriële sectoren, zoals de ruimtevaart, de automobielindustrie en de productie van mechanische onderdelen, en garandeert betrouwbare, langdurige prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecilindrisch
Schakering2220
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen