Referenties
Iscar:TPMR 160304-PF IC9150
Rubix:20792172
Fabrikant:5591876

Technische samenvatting
| Type plaatje | triangulaire positieve draaiplaat (11°) met pf-spaanafbreker |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMR 160304-PF IC9150 5591876
ISCAR TPMR 160304-PF IC9150 draaiplaatje met positieve 11° flank en PF-spaanafbreker voor semi-afwerking en afwerking. Lage snijkrachten, vooral voor interne boring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | triangulaire positieve draaiplaat (11°) met pf-spaanafbreker |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 157,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen