Referenties
Walter:CNMG120408-RM5 WMP20S
Rubix:A0299322
Fabrikant:6944683

Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120408-RM5 WMP20S
Walter draaiwisselplaat negatief cnmg120408-rm5 wmp20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg120408-rm5 |
| Schakering | wmp20s |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen