Referenties
Walter:WNMG080408-RM5 WSM10S
Rubix:A0294418
Fabrikant:6944756

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF WNMG080408-RM5 WSM10S
Walter iso-draaiwisselplaat negatief wnmg080408-rm5 wsm10s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg080408-rm5 |
| Schakering | wsm10s |
| Lengte zijkant | 8,69 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen