ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T308-NF IC20N 5502681
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T308-NF IC20N
Rubix:A0510229
Fabrikant:5502681

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T308-NF IC20N 5502681
ISCAR WNMG 06T308-NF IC20N is een negatieve, dubbelzijdige trigon draaiwisselplaat voor semi-afwerking en afwerking met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 132,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen