ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 080408-F3P IC8150 5566847
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-F3P IC8150
Rubix:A0510167
Fabrikant:5566847

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje wisselpl. iso neg. wnmg 080408-f3p ic8150 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 080408-F3P IC8150 5566847
ISO-negatief WNMG-draaiplaatje met F3P-spaangroef voor semi-afwerking en afwerking. Graad IC8150 met CVD-coating voor stabiele hoge-snelheidsbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje wisselpl. iso neg. wnmg 080408-f3p ic8150 |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen